スタッキングチェア ライタスシリーズ LTS-110Z
座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。
張地保護構造。机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。
部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。
仕様連結プラパート付
材質(背・座)ポリプロピレン
幅(mm)500
質量(kg)3.9
高さ(mm)748
奥行(mm)525
本体質量(kg)3.9
材質(脚)Φ12.7丸スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×525×748
スタッキング可能
内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。