アイワ アイワの 清掃用品 アイワの 掃除用具 アイワの ブラシ バス床ブラシ123 バス床ブラシ123 注文コード (1件のレビュー) 浴室のお掃除に便利です。 タイル、バス床等用途に合わせてお選びください。 材質(本体・大ブラシ)ポリプロピレン、(小ブラシ)PET 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×200×100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56281898 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ブラシ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水仙スカットケースセット 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 化繊デッキブラシ 被膜付 尾崎本店 税込¥967 ¥879 バスケットへ フラットモップ除塵機A CONDOR(山崎産業) 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ 水仙パームブラシセット 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 下水煙突そうじ器 セット 八ツ矢工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ 水仙たわしケースセット 八ツ矢工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ シダ煙突ブラシ 1尺 八ツ矢工業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ベビーデッキ 八ツ矢工業 税込¥758 ¥689 バスケットへ 極細ソフトブラシ インダストリーコーワ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 下水煙突そうじ器 スペアブラシ 八ツ矢工業 税込¥648 ¥589 バスケットへ 下水煙突そうじ器 本体(ブラシなし) 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ トイレブラシ ケース付 まめいた 税込¥582 ¥529 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ すきまクリン 八ツ矢工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ソフトバスクリーナー 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ ふろぼうず 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ トイレクリーナー ケース付 まめいた 税込¥527 ¥479 バスケットへ シダ煙突ブラシ 5寸 八ツ矢工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ブラシハンディブラシ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 56281898 2019-06-24 用途: 風呂掃除 光圓寺 様 (その他業種) ポリと石とも、両用できる。特に石のアオカビへの、ハイターなどでこするのに最高です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります デッキブラシ キッチンブラシ トイレブラシ パイプブラシ バスブラシ 衣類用ブラシ シューズブラシ 網戸・フィルターブラシ 柄付ブラシ ハンディブラシ グランドブラシ・トンボブラシ 毛かき シェアする マイページ 最近見た商品