YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
省エネクリプトンランプ 長寿命
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
従来の2倍長持ちタイプ
消費電力を約10%削減できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
本体質量(g)
11
寿命
約4000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×67×35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ガラス色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56296792
P351736CL
36
クリア
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
56296808
P351736FL
36
フロスト
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
56296817
P351754CL
54
クリア
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56296826
P351754FL
54
フロスト
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください