曜日別特売

HDMI延長ケーブル

HDMI延長ケーブル - ホーリックHDMI延長ケーブル - ホーリックHDMI延長ケーブル - ホーリックHDMI延長ケーブル - ホーリックHDMI延長ケーブル - ホーリックHDMI延長ケーブル - ホーリック
(5件のレビュー)

マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。

コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等伝送速度(Gbps)18機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/オス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56297228HAFM10-552GD1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
56297246HAFM20-003GD2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56297255HAFM30-004GD3
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56297237HAFM10-553SV1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56297255
2023-10-04
用途: HDMIケーブルの延長
蜂谷工業株式会社

当初使用していたHDMIケーブルが短かったので、延長のため購入しました。
問題なく使用できています

対象商品 : 56297255
2023-04-11
用途: 新入社員研修用
サービス業

既設のケーブルが短く、ケーブルの変更ができなかったので、延長出来て使用できたのは重宝しました。

対象商品 : 56297228
2022-11-09
用途: HDMI関連の製品の性能検査に使用
多摩電子工業株式会社

特に問題無く使えています。 
何回も抜き差ししていますが、耐久性にも伝送性にも問題はなさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 56297255
2021-10-18
用途: プロジェクターの延長
株式会社東洋リンクス 不動産業

所持しているHDMIケーブルが3mと短いので。この延長ケーブルを購入しました。合わせて6mになりましたが、映像の劣化は無く非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 56297228
2018-11-08
用途: HDMI延長ケーブルとして使用中です。
その他業種

HDMI延長ケーブルとしてさっそくテレビに付けました。ケーブルを延長することにより、テレビの裏面カバーも設置できすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする