(15件のレビュー)

カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
本体内部に保管ケース付。鍵の出し入れをスムーズに行えます。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
掛金部分と本体背面に傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。

用途
防災・備品倉庫のカギ管理に。
不動産仲介業者の空き部屋の立入に。
設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
小物や伝言メモなどの受渡に。
ご自宅や別荘などの鍵管理に。
アウトドア・屋外でのレジャーの鍵管理に(車に)。
ロックダイヤル式 付属品ビス・プラグ(各4本) 材質(本体)アルミ合金、亜鉛合金、(ダイヤル)ABS 質量(g)650 番号(暗証番号)10000通り RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56295715 DS2
7,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56295715
2023-02-01
用途:
鍵入れ
うた種 様 (卸売・小売業)

使い始めて一年たたないくらいですが
開けるためのボタンがうまく押せず、
開けられないことが増えてきました。
もう少し丈夫だといいなー。と思います。

対象商品:
56295715
2021-07-30
用途:
鍵の収納用
サービス業

今までに8個購入しました。
内3個故障。
1.初期不良(すぐに新品と交換をしていただけました。)
2.半年で故障。(ヒンジ部分)
3.1年で故障。(ダイヤル部分)
その他は、1年半以上使えています。
ダイヤルが固く廻しにくいですが、それ以外は問題ないです。
高いものではないので、それ以上を要求するのは酷ではないでしょうか?
使用頻度の少ない方向けの商品かと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
56295715
2021-08-30
用途:
工場の鍵入れに

重厚感があってダイヤル式なのも使いやすいということで工場用にもリピート購入です。ただ、最初に買ったものはダイヤルのプラスチックカバーが取れてしまいダイヤルがむき出しの状態です。使い方も悪いのだろうと思いますが壊れにくい構造も工夫してもらえると嬉しいなと思いました。

対象商品:
56295715
2021-06-11
用途:
不特定多数の檀信徒入室鍵管理
田村工務所 様 (建設業・工事業)

まだ、設置のみですが堅牢なつくりにできておりました。

対象商品:
56295715
2020-08-05
用途:
従業員共用キーの受け渡し
自動車・二輪車・自転車関連業

とても重厚感が有り、作りもしっかりしていて、とても使いやすいです。

対象商品:
56295715
2019-06-28
用途:
車庫出入り口のカギの管理
不動産業

思ったより頑丈でセキュリティー面について安心できます。
鍵を大量に増産するのは費用がかかって大変だったので、購入してよかったです。

対象商品:
56295715
2019-06-14
用途:
建物にこの商品を取り付けて、鍵を保管しておき、緊急時に建物に入る。
建設業・工事業

頑丈で大変満足しています。
カードキーやシリンダーキーが保管できる大きさなので、便利です。

対象商品:
56295715
2019-02-14
用途:
鍵を忘れた時のお守り
魚住金物店 様 (卸売・小売業)

鍵を忘れた時など又鍵を無くした時など大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする