ミニボールバルブ式ゲージマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット

ミニボールバルブ式ゲージマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット TASCO(タスコ)

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
マニホールドケースは付属しておりません。

対応冷媒種別R410A R32 接続口径(inch)5/16フレア セット内容マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース(バルブ付)、50Φゲージ 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140M) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141M) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55646264 TA122MBV-2 150cm(TA133AB/赤・青・黄)
28,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷
55646255 TA122MBV 92cm(TA132AA/赤・青・黄)
24,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55646255 TA122MBV 80075329 TA122MEV-1 TA122MEV-1 ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット TASCO(タスコ) 80075329 ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット TASCO(タスコ) 1セット 21,100 税込23,210 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする