ユニット ユニットの 安全標識 ユニットの 修理/点検標識 ユニットの 操作禁止テープ 区画テープ 区画テープ 注文コード (1件のレビュー) 取付方式テープ 材質ポリエチレン トラスコ品番826-4129 厚さ(mm)0.1 色赤×白 テープ幅(mm)60 寸法(幅Wmm×長さLm)60×50 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 374-113 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57166052 374-113 ¥2,400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL) 日動電工 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 埋設シート 低圧電力用3.5倍(ND-TL) 日動電工 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 埋設表示シート 通信 S(ND-SC) 日動電工 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 埋設表示シート 通信 T(ND-TC) 日動電工 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 埋設シート 高圧電力用 S(ND-SH) 日動電工 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 埋設シート 高圧電力用3.5倍(ND-TH) 日動電工 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS) 日動電工 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 封止パーツ (12本入) TSC(旧多久販売) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 修理・点検標識 日本緑十字社 税込¥1,538~ ¥1,398~ 修理・点検標識(命札) 操作禁止・さわるな 日本緑十字社 税込¥901 ¥819 バスケットへ マグネプレート 日本緑十字社 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ECOスイッチカバー標識 日本緑十字社 税込¥1,648 ¥1,498 ドラフトマーク (喫水標) ノーブランド 税込¥1,428 ¥1,298 BMO JAPAN ステッカー(白) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 税込¥879~ ¥799~ BMO JAPAN ステッカー(黒) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 税込¥879~ ¥799~ ロードステンシルEasy アトムハウスペイント 税込¥2,528~ ¥2,298~ アルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字 0~9セット サンエクセル 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0~9 サンエクセル 税込¥2,858 ¥2,598 アクリル室名札 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ アクリル室名札 200×50×3mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥990 ¥900 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識修理/点検標識操作禁止テープ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 57166052 2020-08-20 用途: 出口付近の表示に使用 サービス業 作業場の出口付近(非常口等)に他の物との区分に使用 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります 命札 スイッチカバー標識 操作禁止テープ 封印具・ケーブルタグ 点検ステッカー アルファベット・数字ステッカー シェアする マイページ 最近見た商品