手帳型ケース対応 スマホホルダー ドリンクイン
手帳型ケース対応の純正ドリンクホルダーに差し込むだけでスマートフォンとドリンクを掃除に収納できるスマホホルダー。
幅も厚みも調節でき、使いやすい位置に360°可動させることができる。
ボールジョイント構造により、スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
縦置き・横置きどちらでもスマートフォンを充電しながら収納可能。
適合コンビニコーヒー・500mlペットボトル・350ml缶・細缶・スマートフォン・iPhone
色ブラック
取付方式ドリンクホルダー差し込み
収納寸法(mm)幅71~172、厚み7~18(iPhone7Plus対応)
内容量1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56415162 | PZ-785 | 66309819 | ZE-47 |
![]() |
ドリンクインタブレットホルダー | 槌屋ヤック | 1個 | ¥2,398 税込¥2,638 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 56415162
2021-07-27
- 用途:
- スマホホルダーを捜していました。
自動車・二輪車・自転車関連業
カップホルダーを上手く使えて便利だと思います。
スマホホルダーの角度調整がもう少し欲しいです。
- 対象商品:
- 56415162
2018-05-17
- 用途:
- 運転中
久保農園 様
(農・林・水産業)
運転中でも、スマホが落ちることもなく、ホルダーもちゃんと使えて、満足です!!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 56415162
2018-01-25
- 用途:
- ドライブ時
運輸・通信業
今まで、エアコン吹き出し口や吸盤タイプしかなくて諦めていましたが、ドリンクインタイプは斬新でしたので購入しました。
安定感もあり、スマホホルダー部品もサイズが自在に調整できるので非常に満足しています。