ステンレス鋸鎌

ステンレス鋸鎌 大阪魂
(70件のレビュー)

錆びにくいステンレス刃です。
切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。

用途草刈りなどに 全長(mm)340 刃長(mm)約165 柄長さ(mm)210 材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木 内容量1本
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56500307 -
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大阪魂 ステンレス鋸鎌 商品紹介
この動画は、7人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56500307 - 77521579 - - ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 77521579 ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 1本 379 税込417 ブランド変更(モノタロウ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56500307
2022-08-14
用途:
畑の草取りや枝豆の収穫に使っています。
有限会社大塚ファーム 様 (農・林・水産業)

毎年、沢山の鎌を買っていましたが、ステンレスは、錆びないし軽く使いやすいので、女性スタッフも満足して使っています。また、買います。

対象商品:
56500307
2022-05-06
用途:
安くて丈夫で錆びません

ステンレスなので丈夫で硬くて、しかも安いので助かります。
ただし、ステンレスなので、研ぎなおすというのは厳しいと思います。
安いので切れなくなったら買いなおすのがいいですね。

対象商品:
56500307
2022-07-24
用途:
畑の除草

切れ味抜群です。ステンレス製で錆が来ないのでお勧めです。

対象商品:
56500307
2022-05-05
用途:
草刈
その他業種

草刈に、錆がないように、ステンレスのものを買った。
とても軽いので、草だけを刈るには、いいが、根っこから刈るには、
不適。

対象商品:
56500307
2022-04-15
用途:
稲刈りに使用
建設業・工事業

価格がリーズナブルで、その割に切れ味も長く続き大変重宝しています。今までは、おおよそ3年程度使用しています。

2021-10-28
用途:
草刈り
山本工務店 様 (建設業・工事業)

何回か使用しましたまず錆の心配なくて安心です、笹を刈るのに最適です値段も手頃ですし母親にプレゼントしました。

対象商品:
56500307
2021-10-21
用途:
農作業の主に稲刈りで
農・林・水産業

約5反の稲刈りでバインダーの刈り残し等に使いましたが、十分に役目を果たしました。数年は使えるかもですが、価格も安くて助かりました。

対象商品:
56500307
2021-09-24
用途:
草刈り
合同会社トラスト福岡 様 (不動産業)

到着時には「思ったより小型だな」と感じましたが、いざ使ってみると女性の手にも馴染みやすいサイズで、先端がギザギザになっているため切れ味も良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする