R 550-17 GLD [TYPE-C]

R 550-17 GLD [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56427762 28235124 YZF-R6 03-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56427787 28235126 MT-07 14-17/MT-09 14(ABS不可)/XSR700 18(ABS不可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56430596 28255108 GSXR600 06-10/GSXR750 08-10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56430675 28255118 GSXR1100 90-92
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56430693 28255124 GSXR1100 89
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56430754 28255132 GSXR600 11-18/GSXR750 11-18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56430772 28255133 GSR750 11-14 (ABS不可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56430894 28255164 GSXR600 01-04/GSXR750 00-05/SV1000 03-07
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56430912 28255165 GSR750 11-14 (ABS仕様)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56434726 28275101 GPZ900R A7- (チェーンライン 8mmオフセット)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56434762 28275107 ZZR1100 C
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56434787 28275109 ZEPHYR750/750RS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56434823 28275112 ZRX1100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56434848 28275116 ZRX1200 01-08
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56434884 28275126 ZRX1200 DAEG 09-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56434902 28275140 ZEPHYR1100/1100RS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56435146 28275159 ZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56435164 28275161 ZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56435733 28295101 DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56435758 28295103 DUCATI S4/M900 02-03/M1000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする