F 350-17 ブロンズ [TYPE-R Gコート]

F 350-17 ブロンズ [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。
異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。
ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
主な適合車種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56437867 28314001Q CB1300SF 98-02
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56437903 28314003Q CBR1100XX 99-05/X-11
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56437928 28314004Q X-4 (LD不可)/CBR900RR 98-99
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56437946 28314005Q X-4(LD)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56437964 28314006Q CBR900RR(929RR/954RR) 00-03/CBR1000RR 04-07
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56437982 28314007Q CB1300SF 03-13 (ABS不可)/CB1300SB 05-13 (ABS不可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56438007 28314008Q CBR600RR 03-06
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56438025 28314010Q VTR1000SP-1/SP-2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56438043 28314011Q VTR1000F 97-06
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56438068 28314020Q CBR600RR 07-13 (ABS可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56438086 28314021Q CB750 92-08(RC42)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56438104 28314022Q CBR1000RR 08-16 (ABS可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56438122 28314028Q CB1300SF 03-13 (ABS仕様)/CB1300SB 05-13 (ABS仕様)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56438147 28314051Q CB1300SF(ABS) 14-19/SB(ABS) 14-19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56438165 28314052Q CB1300SF 14-15(ABS不可)/CB1300SB 14-15(ABS不可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56438183 28314053Q CB400SF 14-15(ABS可)/CB400SB 14-15(ABS可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56440536 28334001Q XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -98(逆車)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56440554 28334002Q XJR1300 00-02(国内)/1300 99-03(逆車)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56440572 28334003Q YZF-R1 98-03/FZS1000 01-05
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56440615 28334008Q XJR1300 03-15(国内)/1300 04-07(逆車)/1300C 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56440633 28334010Q WR250F 02-05
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56440658 28334015Q WR250X 07-17
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56440676 28334019Q FZ-8 11(ABS不可)/FZ-8 FAZER 11(ABS不可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56440694 28334026Q MT-09 14(ABS不可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56440712 28334031Q MT-07 14-17(ABS不可) /XSR700 18(ABS不可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56443817 28354001Q GSXR600 01-04/750 00-05/1000 01-04/SV1000 03-07
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56443835 28354002Q GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56443853 28354003Q GSF1200 96-99(国内)/GS1200SS 01-03 /GSXR1100 89-92
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56443878 28354004Q GSX1400
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56443896 28354006Q DR-Z400S/SM 00-09
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56443914 28354007Q GSXR600 06-07/GSXR1000 05-08
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56443932 28354010Q GSX1300R 08-12/B-KING 08-11 (ABS不可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56443957 28354014Q GSXR600 08-10/GSXR750 08-10/GSXR1000 09-17
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56443993 28354032Q GSXR600 11-18/GSXR750 11-18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56444018 28354033Q GSR750 11-14 (ABS不可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56444036 28354055Q B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-17 (ABS仕様)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56444054 28354065Q GSR750 11-14 (ABS仕様)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56444072 28354067Q GSX-S1000/F (ABS) 15-20 / KATANA 19-20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56448665 28374001Q GPZ900R A7-
82,000
 
 
取扱い終了

返品不可
56448683 28374002Q ZRX1100/ZRX1200 01-08/ZZR1100 D/ZZR1200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56448708 28374004Q ZEPHYR1100 (RS不可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56448726 28374007Q ZZR1100 C
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56448744 28374008Q ZX-12R 00-06
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56448762 28374009Q ZEPHYR400X 97-10/ZEPHYR750/750RS/ZEPHYR1100RS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56448787 28374010Q ZX-10R 04-05/NINJA1000SX 20/Z1000 14-20(ABS車含む)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56448805 28374011Q Z1000 03-06/ZX-9R 00-01
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56448848 28374015Q D-TRACKER 98-07
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56448866 28374020Q ZX-9R 02-03
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56448884 28374021Q ZRX1200 DAEG 09-15/Z1000 07-09
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
56448902 28374024Q D-TRACKER X 08-11
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする