ダンロップ ホームプロダクツ
S-117 ビニール薄手
(1件のレビュー)
油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
用途
清掃・軽作業全般
種別
薄手
厚さ(mm)
約0.2
色
ブルー
全長(cm)
30
材質(表面)
ビニール
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
サイズ
質量(g)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56495626
7321
1双
854-8622
天然ゴム、綿(植毛)
S
50
1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
56495635
7322
1双
854-8623
天然ゴム、綿(植毛)
M
50
1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
56495644
7323
1双
854-8624
塩化ビニール
L
60
1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
56495696
7656
1組(3双)
854-8625
塩化ビニール
S
150
3
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
56495705
7657
1組(3双)
854-8626
塩化ビニール
M
150
3
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
56495714
7658
1組(3双)
854-8627
塩化ビニール
L
180
3
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください