下ばき用綿手袋 F

下ばき用綿手袋 F - ダンロップ ホームプロダクツ下ばき用綿手袋 F - ダンロップ ホームプロダクツ
(5件のレビュー)

優れた伸縮性で、指先と手肌をやさしくガードします。吸汗性に優れた、うすく手にフィットする下ばき用です。

用途軽作業運送荷役作業日曜大工ホワイトサイズF全長(cm)29トラスコ品番854-8316材質/仕上綿質量(g)23入数(双)1内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
564958638752
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 清掃時

肌が弱くゴム手袋の下ばきには手放せないです
密着しているのでゴム手袋をしていてもフィットして
とても気に入ってます

対象商品 : 56495863
2023-02-23
用途: 自宅で大掃除の時。
その他業種

ゴム手袋だけだと手がかぶれてしまうので
使っています。

対象商品 : 56495863
2021-10-23
用途: 手荒れの為に、薬を浸透させる用に夜着けて寝ます。
飲食業

使用感が違和感が無く薬の浸透も良いみたいで、手荒れが回復に向かってます。

対象商品 : 56495863
2020-11-12
用途: ゴム手袋の下履き
製造業

ゴム手袋にアレルギー反応が出るので、下履き用に使用してます。
肌に優しい素材で手首までしっかりカバーしてくれます。
耐久性もマズマズ。

対象商品 : 56495863
2022-01-19
用途: 水仕事以外の家事用に

綿薄手の作業用手袋は短いものが多いですが、
手首まですっぽり覆われるので抜け落ちることがなく作業しやすいですが、
価格が高いので気軽に使い捨てできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする