カーポリッシャー DC12V

カーポリッシャー DC12V モノタロウ
(11件のレビュー)

車内電源(シガーソケット等)から使用できる自動車塗装面用のポリッシャーです。軽量でコンパクトなので取扱いやすいです。回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャーなので仕上げ用、もしくはコーティング塗布用として使用できます。

付属品ワックス掛け用バフ、仕上げ用バフ各1枚 寸法(mm)205(高さ)×150(バフ取付部) 質量(g)1320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3200 消費電力(W)60 電源コード(m)5 使用電源(V)DC12 パット径(Φmm)152 内容量1台
取扱説明書:
注意
※外車には使用できません。※市販のバフではなく、専用バフをお使いください。
※作業対象物にキズが発生する恐れがありますので、バフは早めに交換をしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57326465 MCPC4-1215
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57326465 MCPC4-1215 52968947 MCPC4-328 MCPC4-328 電動ポリシャー AC100V モノタロウ 52968947 電動ポリシャー AC100V モノタロウ 1台 2,998 税込3,298 AC100Vになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57326465
2020-07-07
用途:
水垢取りや艶出し
自動車・二輪車・自転車関連業

ACCソケットに使えて便利です、できればスポンジが交換色の方がありがたかったです。しかし、この値段なら文句は言えません。
一応は、大満足です。

対象商品:
57326465
2019-08-09
用途:
車磨き
サービス業

思ったよりパワーはありました。
ダブルアクション式なのでシングルアクションよりかパワーはありませんが、塗装剥がれ等気にせず作業できるので安心です。

対象商品:
57326465
2019-07-26
用途:
水垢、ウォータースポット除去
建設業・工事業

12Vでは弱いかなと思いつつ購入しましたが、じゅうぶんな能力です。専用のパフ以外に使えるものは無いのでしょうか?

対象商品:
57326465
2019-07-14
用途:
車のワックスがけ
製造業

動きも滑らかで使いやすい。
要望として、回転部を上にして保管できるよう
グリップ上部を平にしてほしい。

対象商品:
57326465
2018-09-15
用途:
クルマのワックス仕上げ

今までは手作業で行っていましたが、コンパクトで扱いやすく助かりました。

対象商品:
57326465
2018-05-13
用途:
バフがけ

電源も無い駐車場で、ボデーの小傷取りや、ヘッドライトの磨きに使用しています。便利です。

対象商品:
57326465
2019-01-19
用途:
窓の磨きに
運輸・通信業

お手頃な価格だったので購入してみました。
思ってた以上に使いやすくいい買い物でした。

対象商品:
57326465
2018-02-12
用途:
車のボディーメンテナンス

場所を選ばず作業が出来るので重宝しています。性能面も問題なし、欲を言えばポリッシャーそのものが交換が出来ると良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする