3M 3Dプリンタープラットフォームシート(3枚入) ABS/PLA対応 3099AB

3M 3Dプリンタープラットフォームシート(3枚入) ABS/PLA対応 3099AB 3M(スリーエム)
(11件のレビュー)

寸法(mm)210×180 基材耐熱ポリエステルフィルム 内容量1セット(3枚)
注意
※加工元:3M特約加工販売店
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56494682 3099AB-3 KF
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56494682
2021-08-23
用途:
3Dプリンター

底面の接着は強力ではありませんが、ほどほどに使いやすいです。
それ以上に底面の仕上がりが抜群にツルツルで、底面を表に使用するユーザーにはお勧めです。
サイズの大きい他の強力接着シートを使いましたが、あまりの接着面の粗さに絶望しました。
210×180サイズより大きい330×270サイズも取り扱っていただけると有り難いです。

対象商品:
56494682
2020-05-11
用途:
3Dプリンターのヒートベッドに貼り付けて使用
製造業

FDM式の3Dプリンターで一番多い失敗はヒートベッドに定着せずに積層しない事です。この3Mプラットフォームシートを使えば、PLAはもちろん、ABS、TPUも一層目からしっかり定着し安定した造形が可能になります。

対象商品:
56494682
2020-04-02
用途:
XYZPrintingのFDMの3Dプリンタのプラットフォームへの貼り付け

良い。これを使うとほとんどまったくと言っていいほどプリントの失敗がなくなる。必需品。

対象商品:
56494682
2020-02-06
用途:
3Dプリンター出力
株式会社MADI 様

プラットフォームとの接着面が光沢仕上げになり綺麗に仕上がります。
固定もしっかりしています。

対象商品:
56494682
2019-04-14
用途:
3Dプリンターのプラットフォームに
サービス業

商品説明の通りプラットフォームに張り付けると、とても良く一層目を接着してくれます。プリント後に剥がすことに少し苦労するほどですが、よく冷やしてからはがせば問題なく、満足しています。

対象商品:
56494682
2018-08-07
用途:
3Dプリンタの保守

底面が鏡面になります.耐久性も申し分なく,数十回のプリントでも持ちます.スクレーパーで表面のコーティング?を剥がすと性能が下がる感じがします.耐久性があるので意外に高くない印象です.

対象商品:
56494682
2018-06-01
用途:
造形出力時
有限会社エスブイシー 様

使用済のベースボードに貼り付けでは浮いてしまいます、1mm厚アルミ板をベース板としてカットし貼り付けるとGOOD

対象商品:
56494682
2018-08-16
用途:
3Dプリンタ ABS使用

あまり期待していませんでしたが予想以上に効果ありでした。
マスキングやノリを使わなくてもいいので前作業の手間が省けますし接地面もツルツルで綺麗です。たまに食いつきが良すぎて外すのに苦労します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする