業務用シティクリーナー MC50
MC 50は、視界の広い全天候型運転席、四輪駆動、エアコン完備と快適にオールシーズン使用可能なケルヒャーの業務用シティクリーナーです。
豊富なアタッチメントで様々な用途に対応できます。
掃除機と同様にゴミを吸引する方式のため、缶やペットボトルはもちろん、凸凹のある路面や芝生の上でもゴミを残さず吸い集めます。
四輪駆動、エアコン完備と、天候・気候を選ばずに快適に作業が行えます。
前面がガラスで覆われた運転席は視界が広く、雨風を凌げるので安全に作業が行えます。
前面のサイドブラシ部分をアタッチメントと取り替えることができます。
除草用の「芝刈機」、狭い場所のゴミの回収ができる「ワンダーホース」、除雪用の「スノーブレード」など豊富なアタッチメントを使用することで、1台でオールシーズン幅広い用途に対応できます。各種アタッチメントは工具を使わずに取り替えが可能です。
タンク容量(L)(ウォーター)165
ダストコンテナ容量(L)500
仕様油圧駆動式コンテナリフト:1.45m、満タン時の操作可能時間:13、集中注油、清掃時間カウンター、シート、エアコン、ヒーター、バキューム機能付、サイドブラシ回転速度調節可能、前進、自走式、静水圧、粗ゴミフラップ、油圧駆動式コンテナ、回転警告灯、散水システム、ドア(左右)、4輪仕様(パワーステアリング)、通年仕様、屋外用途、サイドブラシの回転と反転
積載荷重(kg)400
能力(登板)25%
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2960×1090×1970
本体質量(kg)1110
清掃幅(集塵幅)(mm)1100~1400
清掃能力(m2/h)(理論値)14000
アズワン品番64-6756-94
走行速度(km/h)20(移動時)
最小回転半径(m)0.75
作業幅(mm)1400~2000
内容量1台