充電式ロータリーハンマードリル TE 2-A22 P2/2.6Ah コンボ

充電式ロータリーハンマードリル TE 2-A22 P2/2.6Ah コンボ ヒルティ(HILTI)

コード式ハンマードリルと同じ性能とコードレスの機動性。
軽量コンパクトサイズで優れた操作性。
LED 作業用照明で、暗い場所での作業が容易に。

用途建設(コンクリートや石材のライト-デューティの穴あけ)、内装(間仕切り壁とつり天井の設置)、電気工事(電気機器の設置)などに セット内容充電式ロータリーハンマー TE 2-A22 アセンフ?リ×1、ケース×1.、ハ?ッテリーチャーシ?ャー(C 4/36-90 100V)×1、ハ?ッテリーハ?ック(B 22/2.6 Li-ion)×2、ト?リルヒ?ット(TE-CX 5/12)×1、ト?リルヒ?ット(TE-CX 6/17)×2、ト?リルヒ?ット(TE-CX 8/17)×1、ト?リルヒ?ット(TE-CX 10/17)×1、ト?リルヒ?ット(TE-CX 12/17)×1 質量(kg)2.7 電源(V)21.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×94×238 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1090 チャックTE-C (SDS プラス) ビット寸法(mm)(使用)4~16、(最適)4~12 無負荷打撃数(min-1)5040回/分 打撃力(J)1.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56604293 3541237
98,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする