充電式ロータリーハンマー TE 6-A36 P2/5.2Ah DRS コンボ

充電式ロータリーハンマー TE 6-A36 P2/5.2Ah DRS コンボ ヒルティ(HILTI)
(1件のレビュー)

連続アンカー留付け用に設計された、高いパワーを誇るロータリーハンマードリル。
非常に軽量で取扱いが簡単。
高速充電が可能な2種類の36Vバッテリー(標準用・産業用)により、仕事量を向上。
手腕振動から作業者を保護する、振動軽減システム(AVR)。
DRS-6-A ダスト リムーバル システムで、実質上無粉塵の穴あけ。

用途コンクリートおよび石材への穴あけとハンマードリルでの穴あけ、オプションのクイックリリースチャックでの木材や鋼材の穿孔、TE-C (SDS Plus) コネクション エンドと特別なビット ホルダーを使ったねじ締め、小バツリ作業 電源(V)36 無負荷打撃数(min-1)5100回/分 セット内容充電式ロータリーハンマー TE 6-A36 04、バッテリーパック B36/5.2(2個)、バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V、ドリルビット TE-CX 5/12、ドリルビット TE-CX 6/17(2個)、ドリルビット TE-CX 8/17、ドリルビット TE-CX 10/17、ドリルビット TE-CX 12/17、ダストリムーバルシステム TE DRS-6-A Sch、ケース 長さ(mm)367 幅(mm)92 質量(kg)3.7 高さ(mm)201 回転数(min-1[r.p.m])1050 チャックTE-C (SDS プラス) ビット寸法(mm)(使用)5~20、(最適)6~16 打撃力(J)2.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56604318 3543737
365,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56604318
2019-03-06
用途:
足場仮設のアンカー打ち

大変軽く、使い勝手が良いです。
粉塵も吸い取ってくれます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
1人が参考にしています
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする