ボアUP(SEプロ)50-124 モンキー

ボアUP(SEプロ)50-124 モンキー - KITACO

耐久レースのノウハウから生み出されたSOHC最強ヘッド!
Φ54ピストン専用設計の燃焼室形状と極限まで拡大されたビックバルブからなる高次元のパワーを実現!
耐久レースでのノウハウとレーシングテクノロジーの全てを注ぎ込んだSE-PROシリンダーヘッド付属。
専用ビッグバルブ、それに伴うバルブ挟み角の最適化や、新設計のL型ピストンリング等、ハイパワーと耐久性能を両立させたボアアップKITです。

仕様バルブ組み込み済材質アルミ硬質メッキシリンダーストローク(mm)54ボア径(Φmm)54適合車種モンキー/ゴリラ:FNO・Z50J-2000001~FNO・AB27-1000001~1899999、モンキーバハ:全車種、XR50R/CRF50F:AE03全車種、XR70R/CRF70F:DE02全車種比率(圧縮)12:0.1材質(ピストン)鋳造排気量(cc)124内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56587317212-1123830
160,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする