*V・UPキット 104B/C-USE104

*V・UPキット 104B/C-USE104 - KITACO

過去に販売していた85/104cc用ボアアップKIT用のバージョンアップKITです。
共用パーツを省き、それぞれのバージョンアップに必要なパーツを全てパッキングしています。

適合車種モンキー/ゴリラ:FNO・Z50J-1323947~1510400、FNO・Z50J-600008~1805927、FNO・Z50J-2000001~FNO・AB27-1000001~1899999、モンキーバハ:全車種、XR50R/CRF50F:AE03全車種、XR70R/CRF70F:DE02全車種内容量1個
注意
※シリンダー、クランクシャフトを再使用します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56587466213-1033760
83,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする