EXTREME-Rマフラー DIO110’15

EXTREME-Rマフラー DIO110’15 - KITACO

新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。
中~高回転域にかけて高出力化が図れます。
2010年度加速騒音規制対応。
JMCA 認定番号:1115006032

仕様キャタライザー内蔵材質サイレンサー:ステンレス騒音値(dB)(近接排気音)81、(加速)77適合車種ディオ110:JF58全車種内容量1個
注意
※キャタライザーの装着には別途マフラーガスケットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56593696541-1437400
43,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする