KITACO
サイドアクセントカバーセット(ゴールド)GROM
グロムの丸型サイドカバーに装着するワンポイントのドレスアップパーツです。
仕様
左右1セット、両面テープ貼付タイプ
材質
アルミ
タイプ
ゴールド
適合車種
グロム:FNO,JC61-1000001~1299999
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56594554
587-1432120
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
54日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください