KITACO
フレームCAP(WH)GIORNO(16-)
エンジン周りのアクセントに。
フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。
長さ(mm)
(アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5
タイプ
ホワイト
外径(Φmm)
(アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25
材質(キャップ)
ステンレス
適合車種
汎用、内径Φ18用、ジョルノ(4スト車):AF77全車種、タクト/ベーシック(4スト車):AF75全車種・AF79全車種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56594624
588-1159150
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください