KITACO
フェンダーレスKIT(LEDユーロ/RED) XR50/100モタード
テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに。メーカー製リヤキャリア使用可。
仕様
ノーマルシートカウル対応
材質/仕上
アルミ/アルマイト
LED
12V高輝度LED
適合車種
XR50モタード:AD14全車種、XR100モタード:HD13全車種、XR250/モタード:FNO,MD30-1700001~、XR400モタード:ND08全車種
内容量
1個
注意
※50/100への装着にはメーカー製ワレンズミニウインカーKITもしくはノーマルウインカー対応ステーが別途必要です。
※250/400への装着にはノーマルウインカー対応ステーが別途必要です。ワレンズミニウインカーKITは設定していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56598027
691-1134140
¥
9,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください