導電率指示調節計
大きなバックライト付きLCD表示。
伝送出力のDC4~20mAにスケーリング機能があり幅広く外部機器に接続できます。
ON/OFF制御、ツインタイマー制御を持ちいろいろな場所での制御に適しています。
24時間タイマー内蔵。導電率に関係なくON時間、OFF時間設定や回数制御もでき、様々な用途に利用できます。
導電率連動のゾーン警報を内蔵し、範囲外警報を一点の出力として出力します。
導電率の計測レンジは、2000μS/cm、20.00mS/cmの2レンジを持ち、/cm、/mの切替も可能です。
電極は汚れに強く測定誤差が少ない交流5電極方式を採用しています。
検出電極にはチタン、ボディ材質にはPVCを使用し耐食性に優れています。
用途植物工場の養液管理、水耕栽培(ハウス)の養液計測管理、クーリングタワーの補給水管理
タイプパネルマウント
電源(V)100~240
制御無電圧接点(信号)
出力電流(mA)4~20
内容量1個
注意
※ご使用にあたり、別売りのセンサーが必要になります。
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07