寅壱
ブルゾン(長袖) 1291-124
すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
生地
ソフトツイル
仕様
左胸・袖ペン差し付、携帯電話対応左胸ポケット、背裏メッシュ仕様、背身ノーフォークメッシュ仕様、裾脇シャーリング、袖口アジャスター
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
吸汗性
内容量
1着
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56615064
1291-124
5L
濃コン
¥
4,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615073
1291-124
M
アースグリーン
¥
3,790
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615082
1291-124
L
アースグリーン
¥
3,790
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615098
1291-124
LL
アースグリーン
¥
3,790
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615107
1291-124
3L
アースグリーン
¥
3,960
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615116
1291-124
4L
アースグリーン
¥
4,130
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615125
1291-124
5L
アースグリーン
¥
4,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615238
1291-124
4L
シルバー
¥
4,130
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615247
1291-124
5L
シルバー
¥
4,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615256
1291-124
M
スミグレー
¥
3,790
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615265
1291-124
L
スミグレー
¥
3,790
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615283
1291-124
3L
スミグレー
¥
3,960
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615292
1291-124
4L
スミグレー
¥
4,130
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56615012
1291-124
M
濃コン
¥
3,790
取扱い終了
返品不可
56615028
1291-124
L
濃コン
¥
3,790
取扱い終了
返品不可
56615037
1291-124
LL
濃コン
¥
3,790
取扱い終了
返品不可
56615046
1291-124
3L
濃コン
¥
3,960
取扱い終了
返品不可
56615055
1291-124
4L
濃コン
¥
4,130
取扱い終了
返品不可
56615134
1291-124
M
ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
56615143
1291-124
L
ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
56615152
1291-124
LL
ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
56615168
1291-124
3L
ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
56615177
1291-124
4L
ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
56615186
1291-124
5L
ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
56615195
1291-124
M
シルバー
¥
3,790
取扱い終了
返品不可
56615204
1291-124
L
シルバー
¥
3,790
取扱い終了
返品不可
56615213
1291-124
LL
シルバー
¥
3,790
取扱い終了
返品不可
56615222
1291-124
3L
シルバー
¥
3,960
取扱い終了
返品不可
56615274
1291-124
LL
スミグレー
¥
3,790
取扱い終了
返品不可
56615308
1291-124
5L
スミグレー
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください