PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GA0112513SJ-1 57146705
GA0112513SJ-1 57146705
57146705 GA0112513SJ-1 1シート(16枚) 回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0112513MJ-1 57146732
GA0112513MJ-1 57146732
57146732 GA0112513MJ-1 1シート(10枚) 回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0112513LJ-1 57146748
GA0112513LJ-1 57146748
57146748 GA0112513LJ-1 1シート(6枚) 回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0112512SJ-1 57146775
GA0112512SJ-1 57146775
57146775 GA0112512SJ-1 1シート(16枚) 回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0112512MJ-1 57146793
GA0112512MJ-1 57146793
57146793 GA0112512MJ-1 1シート(10枚) 回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0112512LJ-1 57146818
GA0112512LJ-1 57146818
57146818 GA0112512LJ-1 1シート(6枚) 回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0112511SJ-1 57146854
GA0112511SJ-1 57146854
57146854 GA0112511SJ-1 1シート(16枚) 回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 70×42 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0112511MJ-1 57146872
GA0112511MJ-1 57146872
57146872 GA0112511MJ-1 1シート(10枚) 回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 92×47 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0112511LJ-1 57146888
GA0112511LJ-1 57146888
57146888 GA0112511LJ-1 1シート(6枚) 回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 122×62 対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0113612SJ-1 82161774
GA0113612SJ-1 82161774
82161774 GA0113612SJ-1 1シート(16枚) 回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0113612MJ-1 82161792
GA0113612MJ-1 82161792
82161792 GA0113612MJ-1 1シート(10枚) 回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0113612LJ-1 82161817
GA0113612LJ-1 82161817
82161817 GA0113612LJ-1 1シート(6枚) 回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0113611SJ-1 82161835
GA0113611SJ-1 82161835
82161835 GA0113611SJ-1 1シート(16枚) 回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0113611MJ-1 82161862
GA0113611MJ-1 82161862
82161862 GA0113611MJ-1 1シート(10枚) 回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0113611LJ-1 82161887
GA0113611LJ-1 82161887
82161887 GA0113611LJ-1 1シート(6枚) 回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0113712SJ-1 82161905
GA0113712SJ-1 82161905
82161905 GA0113712SJ-1 1シート(16枚) 回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0113712MJ-1 82161923
GA0113712MJ-1 82161923
82161923 GA0113712MJ-1 1シート(10枚) 回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0113712LJ-1 82161948
GA0113712LJ-1 82161948
82161948 GA0113712LJ-1 1シート(6枚) 回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0113711SJ-1 82161966
GA0113711SJ-1 82161966
82161966 GA0113711SJ-1 1シート(16枚) 回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0113711MJ-1 82161984
GA0113711MJ-1 82161984
82161984 GA0113711MJ-1 1シート(10枚) 回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GA0113711LJ-1 82162002
GA0113711LJ-1 82162002
82162002 GA0113711LJ-1 1シート(6枚) 回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする