曜日別特売

切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強

切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強 - ノートン(サンゴバン)切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強 - ノートン(サンゴバン)

両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。

用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。粒度#24主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)刃厚(mm)2.8穴径(Φmm)25.4砥材ZA材質ZAジルコニアアルミナ砥材内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576425152TWCC305ZA24305
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
576425242TWCC355ZA24355
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする