ノートン(サンゴバン)
非金属用切断砥石 チョッパー
スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
用途
鋳鉄管などの非金属の切断に。
穴径(Φmm)
20
使用工具
20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
適合切断材
外径(Φmm)
刃厚(mm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57642497
2TWCE305A20
#30
-
305
4
A
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57642542
2TWCE305C20
#24
非金属用(鋳鉄管など)
305
4
C
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57642506
2TWCE355A20
#30
-
355
4.5
A
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57642558
2TWCE355C20
#24
非金属用(鋳鉄管など)
355
4.5
C
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください