アナログテスタ(マグネット付・テストリード金メッキ処理)

アナログテスタ(マグネット付・テストリード金メッキ処理) - TRUSCO
(2件のレビュー)

本体裏側にマグネットが付いているため、鉄板などに固定すれば両手がフリーになり使い易いです。
テストリードに金メッキ処理をしており、錆に強く導電性に優れています。
導通チェックブザーとLED付きです。

トラスコ品番
797-3641
直流電流(mA)
250
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222095TCX-120MG5005002M(×1k)25×85×12020012V電池(A23S/23A/23AE)×1本(別売)2585120
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57222095
2020-01-10
用途: 計装機器のメンテナンス
平野エンジニアリングシステム

精密試験の前段において使用するのに便利、特に背面が磁石付の為
現場使用に便利です。

2018-12-08
用途: メンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

ディジタル商品はないのでしょうか。
展示してください。

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
デジタルテスタは下記にご用意しております。
https://www.monotaro.com/s/c-128871/

よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする