TCX-120MG アナログテスタ(マグネット付・テストリード金メッキ処理) TRUSCO 57222095

 

TCX-120MG アナログテスタ(マグネット付・テストリード金メッキ処理) TRUSCO 57222095
TCX-120MG アナログテスタ(マグネット付・テストリード金メッキ処理) TRUSCO 57222095
TCX-120MG アナログテスタ(マグネット付・テストリード金メッキ処理) TRUSCO 57222095

アナログテスタ(マグネット付・テストリード金メッキ処理)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
57222095
品番
TCX-120MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

本体裏側にマグネットが付いているため、鉄板などに固定すれば両手がフリーになり使い易いです。
テストリードに金メッキ処理をしており、錆に強く導電性に優れています。
導通チェックブザーとLED付きです。

直流電圧(V)
500
交流電圧(V)
500
抵抗(Ω)
2M(×1k)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×85×120
質量(g)
200
電源
12V電池(A23S/23A/23AE)×1本(別売)
幅(mm)
25
奥行(mm)
85
高さ(mm)
120
トラスコ品番
797-3641
直流電流(mA)
250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57222095
2020-01-10
用途: 計装機器のメンテナンス
平野エンジニアリングシステム

精密試験の前段において使用するのに便利、特に背面が磁石付の為
現場使用に便利です。

2018-12-08
用途: メンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

ディジタル商品はないのでしょうか。
展示してください。

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
デジタルテスタは下記にご用意しております。
https://www.monotaro.com/s/c-128871/

よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする