寝袋

寝袋 TRUSCO

ベルト幅を太くし2本使用することによりコンパクトに短時間で収納可能な寝袋です。
中綿は中空糸を使用している為、保温性に優れてます。

用途緊急避難時のための防災備蓄品に。アウトドア・キャンプなどに。 仕様足元ゆったり設計 トラスコ品番820-6436 材質ポリエステル 質量(kg)1.5 ネイビー タイプマミー型(ミノムシ) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(収納時)約230×約370 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2100×750×220 使用限界温度(℃)-5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57232148 TN185-NV
10,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする