オールステンレス防振台車(2段タイプ)
振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。
防振ゲルと振動衝撃吸収導電ウレタンキャスターを装着したSUS製台車です。
ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。
それ以外のワークの重さの際はご注文時にご指定ください。
ご使用環境に応じて平板タイプとパンチングタイプをお選びください。
用途食品工場、研究所など。
トラスコ品番818-9437
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
タイプ固定ハンドルタイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×600×730
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)950
特性導電性
荷台寸法(奥行)(mm)900
内容量1台
注意
※ワーク重量を30~40kgに防振設定しています。それ以外のワーク重量をご希望の際は別途ご相談ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03