クリヤーラッカー

クリヤーラッカー - ロックペイント
(1件のレビュー)

乾きが速く、すぐれたつやに仕上がります。
水や湯に強く、長持ちします。

用途家具、建具、ドア、木工品などの木部の透明仕上(高級家具には適しません)特性耐水、速乾乾燥時間(分)(夏期)15~30、(冬期)30~60主な用途希釈剤ラッカーうすめ液塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L希釈率(%)40~50油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.8危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※同じところをハケで何度もこするとムラになるので、手早く塗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57370513H28-0150-68
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-28
用途: 定着材として
その他業種

長くこちらの商品を使っています。
薄め液と合わせて使っていて、一本を何回かに分けて使っているのですが、今回買ったものが少し赤く色がついてしまいました。最初に開けた時から40日くらい。
サビかもしれません。
なので色がつくのが嫌な方はかたは、開封後別のボトルに移した方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする