VPシーラー 業務用
アルカリシール効果、素地の吸い込み止めが優れています。速乾性です。
素地に対する浸透性に優れています。内外部に幅広く適用できます。
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート
色透明
タイプ塩化ビニル樹脂系透明シーラー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)50~100
半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)
塗り面積(1回塗り)(m2)約210
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
内容量1缶(15kg)
注意
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分に乾燥させて下さい。※希釈はしないで下さい。
※素材の吸い込みが激しい時は2回塗りをして下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を確認して下さい。