プランター受皿 650 TB

プランター受皿 650 TB アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

プランター600Eにぴったりサイズです。

用途植物育成 材質ポリプロピレン テラコッタブラウン トラスコ品番828-2620 幅(mm)566 高さ(mm)35 奥行(mm)194 内寸(mm)550×140 適合プランタープランター600E 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57361036 650-TB
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57361036
2022-07-16
用途:
プランターの受け皿
教育・研究機関

大きなプランターの受け皿がなかなか近場で探せないので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする