平歯車 歯部高周波焼入れ済

平歯車 歯部高周波焼入れ済 協育歯車

新JIS約9~10級相当です。
歯部高周波焼入れ済で、熱処理工程の手間を省く事ができます。

モジュール1 歯幅b(mm)10 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57346442 S1S20B-M-1005H 20
780
 
 
取扱い終了
57346467 S1S25B-M-1005H 25
810
 
 
取扱い終了
57346485 S1S30B-M-1006H 30
940
 
 
取扱い終了
57346503 S1S40B-M-1006H 40
1,300
 
 
取扱い終了
57346512 S1S50B-M-1008H 50
1,600
 
 
取扱い終了
57346528 S1S60B-M-1008H 60
1,970
 
 
取扱い終了
57346537 S1S100B-M-1010H 100
4,090
 
 
取扱い終了
57346546 S1S120B-M-1010H 120
5,160
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする