三京ダイヤモンド工業
ジャパン玄人
舗装道路面の切断専用ブレードにお使いください。
レーザー接合タイプです。
用途
コンクリート舗装、アスファルト舗装
適合材
コンクリート、アスファルト
穴径(Φmm)
27
セット内容
取扱説明書
材質
工具鋼
タイプ
湿式
使用工具
道路切断専用機
付属リング穴径(Φmm)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57336448
LSR-AC10
250
3
¥
32,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57336457
LSR-AC16
400
3.5
¥
52,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください