NEWドイツベストマックス

NEWドイツベストマックス - チップソージャパン

スクイ角23°により軽切削感です。
シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。

用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材内径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト内容量1枚
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
内径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57299603DB52-185F30P6000185201.6
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57299558DB42-127F42P10000127201.4
4,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
57299567DB52-147F52P6000147201.6
4,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
57299585DB52-165F52P6000165201.6
4,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
57299612DB52-190F52P6000190201.6
4,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
57299576DB52-160F52P6000160201.6
4,480
取扱い終了
返品不可
57299594DB52-180F52P6000180201.6
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57299558DB42-127F55875724DB42-127FDB42-127F ドイツベストマックスフッ素 チップソージャパン 55875724ドイツベストマックスフッ素チップソージャパン1枚
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
57299567DB52-147F55875733DB52-147F画像準備中ドイツベストマックスフッ素チップソージャパン1枚
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
57299585DB52-165F55875742DB52-165F画像準備中ドイツベストマックスフッ素チップソージャパン1枚
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
57299612DB52-190F55875758DB52-190F画像準備中ドイツベストマックスフッ素チップソージャパン1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする