曜日別特売

ドイツファインマックス石膏ボード用

ドイツファインマックス石膏ボード用 - チップソージャパン

HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。
ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。

用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど適合材石膏ボード内径(mm)20刃厚(mm)1.2材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト内容量1枚
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57299628SB-100F10030P
2,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57299637SB-125F12542P
2,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57299637SB-125F57299768VB-125SBSB-125F ”V BLADE”石膏ボード用 ツールジャパン 57299768”V BLADE”石膏ボード用ツールジャパン1枚
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする