高力ボルトラインマーカー用ホルダー

高力ボルトラインマーカー用ホルダー 不易

連結用パーツをホルダー上部に差すことで簡単に何本でも連結できます。
55mm幅までのベルトに対応しています。
高力ボルトマーカー用、キャップとホルダーの一体化により、片手で抜いてすぐ書け、作業性が向上します。

用途工業用素材・部品へのマーキング用 トラスコ品番818-5605 材質本体:ポリアミド樹脂 幅(mm)51 高さ(mm)71 質量(g)23 奥行(mm)30 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57329773 BMAH600
500
299
329 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする