マッハ高圧ステンレスドラム30M

マッハ高圧ステンレスドラム30M - フジマック

高圧空気圧力専用エアーリールです。
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。

用途高圧空気圧専用ホース巻リール全長(m)30トラスコ品番838-7242材質リール本体:ステンレス、塩ビ系エラストマー質量(kg)7ブラック最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57322082GHD-630TC-S
66,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする