シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒)

シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング  ゴム(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング  ゴム(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。

用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です 種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム複合材 材質(柄部) 主な用途大工作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57307398 3102.040 40 330 110
9,980
8,698
9,568 (税込)
18日以内出荷

返品不可
57307407 3102.050 50 350 135
12,514
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする