アズマ工業
CS329 水滴トール
窓ガラスの結露を一掃。
用途
窓の結露取り
全長(cm)
約29
材質
ヘッド:ポリプロピレン 、水切りヘラ:塩化ビニル樹脂 、タンク:ポリプロピレン・ポリエチレン
タンク容量(mL)
約150
拭き幅(cm)
約21
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302315
522600330
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください