カム
主にハンティングやアーチェリー競技で使用する弓用のメンテナンスツールです。
4つのビット、ブロードヘッドレンチやヤスリ等を装備し、カラビナでも携帯できます。
LTJマーク付き、25年保証です。
用途携帯用工具
全長(mm)122(収納サイズ)
トラスコ品番828-0575
セット内容ナイロンケース
材質ガットフック:ステンレス(420HC)、本体:ステンレススチール
質量(g)74
機能ガットフック(シートベルトカッター)、1/4 六角ビットドライバー、大型ビットドライバー、カラビナ、ブロードヘッド・レンチ
内容量1個
注意
※使用後は汚れをふき取って、潤滑剤を拭きつけ収納してください。