伝蔵 伝蔵の 清掃用品 伝蔵の 掃除用具 伝蔵の ホウキ シダ箒 長柄 ゴールド シダ箒 長柄 ゴールド 注文コード 従来の商品よりより穂を増やし長持ちです。 長柄で掃きやすいです。 用途アスファルト、コンクリート、タイルなど掃くのに最適です 幅×長さ(mm)220×1260 トラスコ品番819-5480 材質穂:シダ、柄:竹/PVCシュリンク、甲:スチール 幅(mm)220 質量(g)380 内容量1本 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 特価 本日7月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250718 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B014 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57303085 B014 オープン 取扱い終了メーカー直送代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワイドスイーパー 八ツ矢工業 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ マジカル自在箒 八ツ矢工業 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ カーペットクリーナー 粘着王 LIFE-DO PLUS 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ サイドブラシ箒スペア 八ツ矢工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ 竹ホーキ 5段締め 5本ケース入 早川工業 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ マジカル自在箒スペア 八ツ矢工業 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ PP先割ホーキ 大 早川工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ PP先割ホーキ 特大 早川工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ Home&Base ミニほうき&ちりとりセット 日本クリンテック 税込¥582 ¥529 バスケットへ ネオスーパー 八ツ矢工業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 高所掃除PPハード ズーム240柄付き 八ツ矢工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ クラシックほうき長柄 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 竹ほうき 5段締め 早川工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 金巻のり刷毛 八ツ矢工業 税込¥813 ¥739 バスケットへ 赤エースほうき 長柄 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 現場・先割れ化繊ホーキ 長柄 千吉 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ミニ自在箒 八ツ矢工業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 棕櫚ホーキ 大 早川工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 棕櫚ホーキ 特大 早川工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 赤エースほうき 短柄 八ツ矢工業 税込¥516 ¥469 (1) バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ホウキシダホウキ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります 化繊ホウキ シダホウキ 自由ホウキ 竹ほうき 天井ホウキ 卓上ホウキ 交換用ブラシ(ホウキ) 交換用柄(ホウキ) シェアする マイページ 最近見た商品