曜日別特売

外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示)

外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) - A&D外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) - A&D外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) - A&D外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) - A&D外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) - A&D外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) - A&D外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) - A&D外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) - A&D
(1件のレビュー)

外部センサーで他の場所の温度を切替表示
外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可
最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)
壁掛けでも卓上でも使用可能

用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに温度測定範囲(℃)内部温度:-10~50、外部温度:-50~70付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番330-6721質量(g)約180(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25湿度測定範囲(%)20~100表示項目温度、湿度、時刻電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約5秒湿度測定精度25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し不可)測定精度(℃)内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)内容量1台
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57377267AD5680
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: ビニールハウスの計測
揚石農園農・林・水産業

ビニールハウスでの湿度や最低温度最高温度の計測で使用しています。
とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする