回転モップセット 手回し式

回転モップセット 手回し式 モノタロウ
(24件のレビュー)

ハンドルを上下に動かすとモップの脱水ができます。
手を汚さないので、衛生的です。

用途フロアの清掃に 径(Φmm)モップ:300 寸法(mm)バケツ:400×220×200 セット内容ハンドル1個、バケツ1個、モップ2個 全長(mm)約1250 容量(L)約9 材質(ハンドル)ポリプロピレン、ステンレス 材質(バケツ)ポリプロピレン 材質(モップ)マイクロファイバー 内容量1個
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61080023 M201502
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途:
床の掃除に使っています
その他業種

購入月日は2019年ですが、2024年のいまだ使っています。とても丈夫で助かっています、床のふき掃除にはなあ握手はならないものになっています。モップが洗えるのでとても便利です。でも5年を経過していますので新しいタイプが売られているのかも知れません。今後探してみます。

対象商品:
61080023
2020-07-20
用途:
フロアの清掃
製造業

一般的なものより一回り小さいですが、その分細かなところまで掃除ができるので重宝しています。今まではバケツ部分を足で踏んでモップを洗浄していましたが、すぐに壊れてしまい
こちらの簡単にモップ洗浄ができるものにしました。

対象商品:
61080023
2020-08-04
用途:
床掃除
運輸・通信業

思ったより小さめのサイズでしたが満足です。
お店のトイレ掃除に利用したく購入しましたが、丁度いいサイズでコンパクトにしまっておけるのでいいですね。

対象商品:
61080023
2020-09-17
用途:
トイレ掃除
株式会社吉田製作所 様

小さ目のトイレでも邪魔にならず、コンパクトで使い易い。

対象商品:
61080023
2020-07-29
用途:
コンクリートの床掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

金額の割に画期的で使いやすいですが、プラスチックのパーツが果たしていつまでもつのかハラハラさせてくれる商品です。頼むから壊れないでと願いながら使っています。

対象商品:
61080023
2020-09-12
用途:
事務所のモップがけ
農・林・水産業

回転式なので、すすぎと水切りが楽で使い勝手も良いです。

対象商品:
61080023
2020-10-18
用途:
アスベスト(レベル3)作業後の拭き取り
有限会社萬年堂 様 (農・林・水産業)

とにかく使い捨ての作業なので、スペアの一番安い物がこちらでした。

対象商品:
61080023
2020-09-17
用途:
工場床掃除

持つ棒の所は少しシナって弱い感じがしますが十分使えます。この価格でなら満足です。耐久性はこれからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする