塗布用ミニ容器付きヘムロンは縫製途上の布地たち目のほつれを防止する目的でナイロン66を主原料とし、科学的創製法によって生まれた製法特許の画期的な溶液です。特徴:あらゆる布地に有効、乾燥が早い、固くならない、目立たない、熱に強い、接着性がない、容器のまま迅速に塗布できる。
ドール服作製時、縫い代処理用として使用しています。今まで使っていたものは容量が少ないので、もっと大容量のものを探していました。
確かに詰め替え時には漏斗必須ですが、お安く買えて満足です。
確かに詰め替え時に小さなロート必須です。今まで小さなほつれ止めを使用しあっという間になくなっていたので、これは便利です。使用感はピケの変わりません。
ほつれ処理に使いました。
新聞紙の上で作業したのですが、塗布してから置きっぱなしにすると新聞のインクが写ってしまうので注意が必要です。でも、アルコールで拭けば簡単に落とせます。
また、生地や色によっては変色してしまうので、確かめてからの方が良いと思います。
仕上がりはさすが業務用、しっかりほつれを食い止めてくれています。
ピケを利用していましたが、すぐに無くなってしまい何度も購入しなければならず、経費的にも大変でした。
こちらは容量も多く、割安で使えるので助かります。
使用感はピケと変わりなく使えて満足です。