最大織り幅60cm、たて糸の長さ約4.9mまで可能。クロバー「咲きおり」で織ることによって着古したワイシャツや古いキモノ地が新たな布へと再生します。古布などお好きな布地を細長く裂いてたて糸に織り込み、自分好みの風合いの布地を楽しむ手織りのひとつとして注目を集めている裂き織り。この裂き織りで、花が咲いたように素敵な作品づくりを楽しんでいただきたい、との願いを込めて、クロバーは新しい手織り機に「咲きおり」と名付けました。毛糸等を使った手織りでも使用できます。